Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 1" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558526
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558526
EAN/GTIN:
     4048962413175
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
91 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
69 mm | 45 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
33 - 36 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
7349.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 317,77*
€ 390,34*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 342,42*
€ 394,32*
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 535,63*
Lager 646
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,07*
€ 606,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 586,74*
€ 662,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 606,86*
€ 722,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,75*
€ 700,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 565,01*
€ 672,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,87*
€ 656,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 535,07*
€ 636,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,7014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.