Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 1/2" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558524
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558524
EAN/GTIN:
     4048962413151
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1/2" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
77 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
56 mm | 38 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
19 - 23 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
6675.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 292,84*
€ 362,42*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 314,77*
€ 365,90*
Frei Haus
ab € 432,03*
€ 493,19*
Lager 646
250
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 555,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 537,18*
€ 604,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 555,80*
€ 661,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,02*
€ 650,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 525,80*
€ 625,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 513,29*
€ 610,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 491,26*
€ 584,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,8252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.