Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle FUBD 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558148
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558148
EAN/GTIN:
     4048962407563
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen kabel
bbs schelle
Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,0 mm
Höhe:
85 mm
Spannbereich:
44 - 48 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
keine Einlage
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4790.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer bügelschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
€ 6,40*
ab € 136,31*
€ 165,76*
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 222,59*
Lager 646
400
€ 6,40*
ab € 207,47*
€ 245,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,395*
€ 267,995*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 236,75*
€ 278,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,49*
€ 292,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,70*
€ 288,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,98*
€ 276,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,90*
€ 265,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,47*
€ 246,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,1494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.