Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 53-58 M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-554248
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554248
EAN/GTIN:
     4048962391923
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 53-58 M10/M12 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
113 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
91 mm | 56 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Spannbereich:
53 - 58 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3929.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,476*
€ 86,956*
2 Tage
600
€ 6,40*
ab € 69,79*
€ 87,24*
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 117,30*
Lager 646
600
€ 6,40*
ab € 107,94*
€ 132,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,99*
€ 144,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,72*
€ 157,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,16*
€ 156,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,44*
€ 148,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,42*
€ 142,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,94*
€ 128,45
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.