Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 1 1/4" M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-554246
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554246
EAN/GTIN:
     4048962391909
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1 1/4" M10/M12 für Nenngröße 1 1/4" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
100 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
78 mm | 49 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 45 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3482.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
660
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 73,22*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,662*
€ 80,112*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 65,90*
€ 83,36*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 90,42*
€ 111,42*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 103,12*
€ 126,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,82*
€ 150,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,00*
€ 148,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,71*
€ 141,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,53*
€ 137,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,12*
€ 122,71
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.