Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardnägel DFN 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-553423
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553423
EAN/GTIN:
     4048962365924
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Standardnägel DFN ermöglichen mithilfe des FGC 100 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Vollstein, Kalksandstein oder Weichbeton < C 30/37.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,6 mm
Material:
Beton
Geeignet für:
FGC 100
Länge:
35 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Gvz mit 4 µm Schichtdicke, für Weichbeton < C30/37, Schaftdurchmesser 2.6 mm, Nagellänge 35 mm
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.008 C62
Inhalt:
1.008 Nägel + 1 Gaskartusche
net_weight:
2052.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1008
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10771*
€ 0,13571*
30 Tage
nicht lagernd
1008
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11006*
€ 0,13806*
21 Tage
unbekannt
1008
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1134*
€ 0,1414*
25 Tage
nicht lagernd
1008
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1143*
€ 0,1568*
Lager 646
30240
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 103,65*
€ 128,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,22*
€ 152,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 106,27*
€ 126,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 104,92*
€ 124,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,65*
€ 123,34
pro Packung
1 Packung enthält 1,008 Stück (ab € 102,82739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.