Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardnägel DFN 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-553417
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553417
EAN/GTIN:
     4048962365863
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Standardnägel DFN ermöglichen mithilfe des FGC 100 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Vollstein, Kalksandstein oder Weichbeton < C 30/37.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,6 mm
Material:
Beton
Geeignet für:
FGC 100
Länge:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Gvz mit 4 µm Schichtdicke, für Weichbeton < C30/37, Schaftdurchmesser 2.6 mm, Nagellänge 17 mm
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.008 C62
Inhalt:
1.008 Nägel + 1 Gaskartusche
net_weight:
1262.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1008
€ 4,90*
ab € 0,09746*
€ 0,12336*
3 Tage
30481920
1008
€ 6,40*
ab € 0,09758*
€ 0,12418*
Lager 646
30481920
1008
€ 6,40*
ab € 0,10023*
€ 0,12613*
27 Tage
nicht lagernd
1008
€ 7,90*
ab € 0,10657*
€ 0,13457*
22 Tage
unbekannt
1008
€ 6,99*
ab € 0,1097*
€ 0,1377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1008 Stück
€ 0,12613*
€ 0,15009
pro Stück
ab 2500000,01 Stück
€ 0,10023*
€ 0,11927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.008 Stück
Mindestbestellmenge: 1008 Stück ( entspricht € 127,13904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.