Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-552060 Herst.-Nr.: 552060 EAN/GTIN: 4048962356717 |
| |
|
| | |
| Entleerbeutel aus Polyethylen für 35l Behälter geprüft nach Staubklasse M. Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (PE) | Geeignet für: | FVC 35 M | Werkstoff: | Polyethylen (PE) | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 5 x Polyethylen Entleerbeutel FVC PB | net_weight: | 517.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,35* | € 67,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,16* | € 67,47* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 51,89* | € 68,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,04* | € 75,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,37* | € 78,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 51,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|