Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-CN II 8/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-546455
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546455
EAN/GTIN:
     4048962330038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzdübel
putzdübel fischer
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CN II ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 350 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyroldämmplatten, Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der Putzdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalemTeller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-CN II wird mit dem Hammer eingeschlagen. Der innovative Kunststoffnagel mit einer Stahlspitze ermöglicht hohe Lastenaufnahmen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
348 mm
Max. Nutzlänge:
310 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
310 mm | 290 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm | 55 mm
Teller-Ø:
60 mm
Wärmeleitfähigkeit (bei 0 °C):
0,000 W/(m*K)
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4742.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,78*
€ 147,16*
3 Tage
800
€ 6,40*
ab € 123,37*
€ 148,20*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 176,96*
€ 207,12*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 185,92*
€ 218,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,06*
€ 238,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,69*
€ 260,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,10*
€ 255,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,73*
€ 246,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,63*
€ 233,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,92*
€ 221,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.