Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-CN II 8/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546455
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546455
EAN/GTIN:
     4048962330038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzdübel
putzdübel fischer
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CN II ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 350 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyroldämmplatten, Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der Putzdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalemTeller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-CN II wird mit dem Hammer eingeschlagen. Der innovative Kunststoffnagel mit einer Stahlspitze ermöglicht hohe Lastenaufnahmen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
348 mm
Max. Nutzlänge:
310 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
310 mm | 290 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm | 55 mm
Teller-Ø:
60 mm
Wärmeleitfähigkeit (bei 0 °C):
0,000 W/(m*K)
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4742.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,48*
€ 175,5012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,06*
€ 164,2914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,03*
€ 158,3057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,15*
€ 152,4985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,42*
€ 139,7298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.