Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle FUBD 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-539570
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539570
EAN/GTIN:
     4048962270372
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
stahl bügelschelle
bbs schelle
Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 2,75 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
147 mm
Spannbereich:
94 - 100 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
keine Einlage
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3092.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer bügelschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
pro Packung
€ 6,40*
ab € 79,54*
€ 98,74*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 75,466*
€ 104,061*
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,441*
€ 132,281*
Lager 646
120
pro Packung
€ 6,40*
ab € 119,92*
€ 145,66*
1 Tag
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 128,169*
€ 155,039*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,66*
€ 173,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,78*
€ 171,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,51*
€ 161,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,40*
€ 156,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,92*
€ 142,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.