Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 20-24 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-512647
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512647
EAN/GTIN:
     4048962117738
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
58 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
grau
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
46 mm | 30 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,80 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 24 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5150.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,73*
€ 68,89*
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 54,17*
€ 68,99*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 89,87*
€ 111,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,54*
€ 116,30*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 96,26*
€ 118,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,22*
€ 132,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,34*
€ 130,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,30*
€ 122,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,44*
€ 118,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,87*
€ 106,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.