Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-505457 Herst.-Nr.: 505457 EAN/GTIN: 4048962069839 |
| |
|
| | |
| Die fischer Massivrohrschelle FRSM - metrisch ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinden M 8/M 10 oder M 12/M 16. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 19 - 508 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - metrisch ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M12 / M16 | Brandverhalten: | DIN 4102: Klasse B2 | Breite: | 387 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 40 x 4,0 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Härte: | 60 + - 5° Shore A | Höhe: | 354 mm | 192 mm | Installationsdrehmoment: | 10 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 5 kN | Spannbereich: | 297 - 304 mm | Temperaturbereich: | -50° bis +110°C | Verschlussschraube: | M12 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm | Profi / DIY: | Profi | Spannbereich von - bis: | 297 mm | Breite Schellenband: | 40 mm | Stärke Schellenband: | 4 mm | Dämmeinlage: | Schallschutz | Schalldämmung: | für DIN 4109 | Produktlinie: | FRSM | Farbe: | grau | Produkttyp: | Massivrohrschelle | Einlage: | Gummi | Lastniveau: | Schwer | Werkstoff: | Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 19352.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 220,519* | € 262,289* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 222,09* | € 262,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,72* | € 353,51* | | | | Lager 646 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,09* | € 398,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,02* | € 424,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,409* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|