Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 10" M12/M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-505456
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505456
EAN/GTIN:
     4048962069822
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 10" M12/M16 für Nenngröße 10" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M12/M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Breite:
356 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
323 mm | 177 mm
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,00 kN
Nenngröße:
10 in
Spannbereich:
267 - 273 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
17702.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,6508*
€ 29,2508*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,9163*
€ 33,7963*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 40,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,14*
€ 41,71*
Lager 646
80
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 327,59*
€ 376,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 376,79*
€ 448,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,26*
€ 440,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,65*
€ 422,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,89*
€ 411,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 337,71*
€ 401,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 327,59*
€ 389,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.