Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 250 M12/M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-505455
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505455
EAN/GTIN:
     4048962069815
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 250 M12/M16 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M12/M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Breite:
333 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
300 mm | 165 mm
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,00 kN
Spannbereich:
244 - 250 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
16429.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,94*
€ 205,74*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 182,828*
€ 218,218*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 198,50*
€ 234,12*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 308,80*
€ 355,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 336,92*
€ 386,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,30*
€ 422,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,58*
€ 418,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,79*
€ 397,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,75*
€ 387,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,80*
€ 367,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.