Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-503001 Herst.-Nr.: 503001 EAN/GTIN: 4048962016291 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX30 | Innenstern TX | Bohrernenndurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 100 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | Mit Schraube | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Nylon | Nutzlänge: | 50 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Mauerwerk | Beton | Max. Dicke des Anbauteils: | 50 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 110 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 110 mm | Min. Verankerungstiefe: | 50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 50 mm | Schraubenabmessung: | 6,0 x 105 mm | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Senkkopf | Produktlinie: | SXR | Produkttyp: | Langschaftdübel mit Schraube | Material Schraube: | Galvanisch verzinkter Stahl | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 1215.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3837* | € 0,5337* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3993* | € 0,5676* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4092* | € 0,5692* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,488* | € 0,668* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 30,76* | € 40,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|