Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRSN 200-206 M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-500751
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500751
EAN/GTIN:
     4048962002461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 100-106 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
248 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
232 mm | 126 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,5 kN
Spannbereich:
200 - 206 mm
Verschlussschraube:
M8
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
200 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSN
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4250.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,9578*
€ 10,2478*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 13,1338*
€ 16,3538*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,5063*
€ 16,7363*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,689*
€ 16,989*
Lager 646
50
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 122,26*
€ 149,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,32*
€ 177,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,85*
€ 174,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,64*
€ 166,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,07*
€ 159,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 130,25*
€ 155,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 122,26*
€ 145,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.