Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 166-175 M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-500748
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500748
EAN/GTIN:
     4048962002430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 166-175 M10/M12 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
211 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
201 mm | 110 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Spannbereich:
166 - 175 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
7202.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,8456*
€ 134,0456*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 120,478*
€ 146,468*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 122,85*
€ 149,22*
Lager 646
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 201,75*
€ 239,27*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 215,958*
€ 254,868*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,27*
€ 284,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,54*
€ 280,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,56*
€ 269,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,06*
€ 260,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,75*
€ 240,08
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,0875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.