Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-500747 Herst.-Nr.: 500747 EAN/GTIN: 4048962002423 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRSN 159-165 M10/M12 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M10 / M12 | Anschlussmutter: | Stahl DC 01 nach DIN EN 10111 | Breite: | 203 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 25 x 2,5 mm | Lastniveau: | mittel | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Höhe: | 191 mm | 106 mm | Installationsdrehmoment: | 2 N·m | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 2,50 kN | Spannbereich: | 159 - 165 mm | Verschlussschraube: | M6 | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 8001.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,463* | € 6,773* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,915* | € 10,815* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,1419* | € 11,0819* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,3131* | € 11,2531* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 208,56* | € 246,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,3424* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|