Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-500714 Herst.-Nr.: 500714 EAN/GTIN: 4048962002164 |
| |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 / 1/2" | Anschlussmutter: | widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2", SW 13, h = 17 mm | Breite: | 54 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 20 x 1,5 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Höhe: | 44 mm | 32 mm | Installationsdrehmoment: | 2 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 1 kN | Nenngröße: | 3/8 in | Spannbereich: | 15 - 19 mm | Verschlussschraube: | M5 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, 3 µm | Profi / DIY: | Profi | Nenndurchmesser (etim): | 3/8 Zoll (10) | Spannbereich von - bis: | 15 mm | Breite Schellenband: | 20 mm | Stärke Schellenband: | 1,5 mm | Dämmeinlage: | keine Einlage | Produktlinie: | FRSN Triple | Farbe: | grau | Produkttyp: | Rohrschelle | Einlage: | ohne | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | Stahl St 22 (Werkstoff-Nr. 1.0320) nach DIN 1614-1 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 9130.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,3311* | € 1,6611* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,2737* | € 1,6676* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,014* | € 2,454* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,2928* | € 2,7428* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 215,47* | € 253,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1547* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|