Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-500699 Herst.-Nr.: 500699 EAN/GTIN: 4048962002010 |
| |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +100 °C geeignet. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 / 1/2" | Anschlussmutter: | widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2" | Brandverhalten: | DIN 4102: Klasse B2 | Breite: | 65 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 20 x 1,5 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Härte: | 60 + - 5° Shore A | Höhe: | 57 mm | 38 mm | Installationsdrehmoment: | 2 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 1 kN | Nenngröße: | 1/2 in | Spannbereich: | 21 - 23 mm | Temperaturbereich: | -50° bis +110°C | Verschlussschraube: | M5 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, mind. 3 µm | Profi / DIY: | Profi | Nenndurchmesser (etim): | 1/2 Zoll (15) | Spannbereich von - bis: | 21 mm | Breite Schellenband: | 20 mm | Stärke Schellenband: | 1,5 mm | Dämmeinlage: | Schallschutz | Schalldämmung: | für DIN 4109 | Produktlinie: | FRS Triple | Farbe: | grau | Produkttyp: | Rohrschelle | Einlage: | Gummi | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 10831.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,3264* | € 1,7026* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,3863* | € 1,7263* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,1081* | € 2,5481* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,3981* | € 2,8581* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 224,87* | € 264,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2487* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|