Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA 12/15 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-097743
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097743
EAN/GTIN:
     4006209977439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
112 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 33 mm | M12
Installationsdrehmoment:
95 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Min. Achsabstand:
75 mm
Min. Bauteildicke:
135 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
105 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
90 mm
Min. Randabstand:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
67 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe:
105 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2644.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 1,5424*
€ 1,9824*
7 Tage
500
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,574*
€ 2,024*
6 Tage
575
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5782*
€ 2,0639*
8 Tage
403
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,6231*
€ 2,0931*
Lager 646
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,8388*
€ 3,3472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3472*
€ 3,98317
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8388*
€ 3,37817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.