Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker R 88715 EXA 12/15 Stahl galv.verz./Spreizclip A2 25St. FISCHER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     887153100120015
EAN/GTIN:
     4006209977439
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Artikel 88715 Stahl · galZn EXA Spreizclip A 2 FISCHER Bolzenanker EXA mit 2 Spreizclips · Mutter und Scheibe - Abmessung: EXA 12/ 15 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88715.310 · Länge: 15mm · Normart: REYHER-Artikel 88715
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Material:
Stahl, galZn
Oberfläche:
Spreizclip A 2
Typ:
EXA
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker EXA mit 2 Spreizclips, Mutter und Scheib
Weitere Suchbegriffe: Expressanker, express-anker fischer, express anker, blitzanker ba-w3, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 1,5424*
€ 2,0724*
7 Tage
400
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,584*
€ 2,114*
6 Tage
400
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5882*
€ 2,1439*
Lager 4BULW
280
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,6331*
€ 2,1831*
2 Tage
425
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,70*
€ 2,26*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,1831*
€ 2,59789
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,0731*
€ 2,46699
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,9831*
€ 2,35989
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,6331*
€ 1,94339
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,6331* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 54,5775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.