Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 200 M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-093715
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093715
EAN/GTIN:
     4006209937150
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - metrisch ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinden M 8/M 10 oder M 12/M 16. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 19 - 508 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - metrisch ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M10/ M12, SW 17, h = 21 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
263 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
238 mm | 129 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3 kN
Schlüsselweite:
17 mm
Spannbereich:
196 - 203 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M8
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
196 mm
Breite Schellenband:
30 mm
Stärke Schellenband:
3 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Schwer
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
7133.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,7584*
€ 14,7684*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,956*
€ 17,356*
1 Tag
15
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 17,00*
€ 20,75*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,33*
€ 21,19*
Lager 646
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 157,95*
€ 191,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,20*
€ 227,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,66*
€ 224,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,60*
€ 211,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,25*
€ 204,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 168,18*
€ 200,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 157,95*
€ 187,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.