Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 6" M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-093713
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093713
EAN/GTIN:
     4006209937136
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 6" M10/M12 für Nenngröße 6" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M10/ M12, SW 17, h = 21 mm
Breite:
232 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
206 mm | 113 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
6 in
Spannbereich:
165 - 171 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
12256.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,7254*
€ 192,7254*
4 Tage
260
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 188,02*
€ 225,45*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 275,10*
€ 275,10*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 293,478*
€ 293,478*
Lager 646
260
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 292,43*
€ 339,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,45*
€ 403,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,74*
€ 395,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,51*
€ 377,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,57*
€ 364,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 299,29*
€ 356,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 292,43*
€ 347,99
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,6215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.