Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 108-116 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-091506
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091506
EAN/GTIN:
     4006209915066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS M8/M10 für ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
164 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
140 mm | 78 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2 kN
Nenngröße:
4 in
Spannbereich:
108 - 116 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
4 Zoll (100)
Spannbereich von - bis:
108 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
4917.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2255*
€ 2,8755*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,2432*
€ 2,884*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,267*
€ 2,937*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,27179*
€ 2,94179*
Lager 646
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 59,52*
€ 74,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,75*
€ 88,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,94*
€ 83,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 59,52*
€ 70,83
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.