Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-080185 Herst.-Nr.: 080185 EAN/GTIN: 4006209801857 |
| |
|
| | |
| Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 16 mm | Dübellänge: | 100 mm | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | Plattenbaustoff | Dübelmaterial: | Metall | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewinde: | M6 x 100 mm | Max. Plattendicke: | 63 mm | Min. Hohlraumtiefe: | 70 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | KD | Produkttyp: | Kippdübel Metall mit Gewindestange | Mit Gewinde: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 1211.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,4631* | € 1,8031* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3394* | € 1,8994* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,59* | € 1,96* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,6708* | € 2,0608* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 42,18* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|