Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metall-Kippdübel KD 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Metall-Kippdübel KD 6
Fischer Metall-Kippdübel KD 6
Fischer Metall-Kippdübel KD 6
Fischer Metall-Kippdübel KD 6
Fischer Metall-Kippdübel KD 6
Fischer Metall-Kippdübel KD 6
Fischer Metall-Kippdübel KD 6
Artikel-Nr.:
     5417F-29351
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080185
EAN/GTIN:
     4006209801857
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem Fischer Kippdübel KD können leichte Anbauteile wie leichte Regale und leichte Hängeschränke in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Gewindeart:
metrisch
GTIN (EAN-Code):
4006209801857
Gewindelänge:
100
Bohrerdurchmesser:
16
Ausführung:
mit Gewindestange
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
max. Plattendicke:
63
Gewinde:
M6
min. Hohlraumtiefe:
70
Bohrernenndurchmesser:
16
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübellänge:
100 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,3188*
€ 1,6388*
2 Tage
337
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 1,80*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3024*
€ 1,8324*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6372*
€ 2,0172*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64398*
€ 2,04398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8324*
€ 2,18056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7324*
€ 2,06156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6324*
€ 1,94256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5724*
€ 1,87116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5324*
€ 1,82356
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3024*
€ 1,54986
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.