Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-079506 Herst.-Nr.: 079506 EAN/GTIN: 4006209795064 |
| |
|
| | |
| Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 | Anschlussmutter: | widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13 | Brandverhalten: | DIN 4102: Klasse B2 | Breite: | 410 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 25 x 1,5 mm | Härte: | 60 + - 5° Shore A | Höhe: | 383 mm | 200 mm | Höhe Anschlussmutter: | 17 mm | Höhe Z1: | 182 mm | Höhe Z2: | 192 mm | Installationsdrehmoment: | 2 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 1,2 kN | Max. empf. Last (zentr. Zug): | 0,6 kN | Nenngröße: | 355 | Schalldämmeinlage: | Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei | Schlüsselweite: | 13 mm | Spannbereich: | 355 mm | Verschlussschraube: | M6 | Profi / DIY: | Profi | Spannbereich von - bis: | 355 mm | Breite Schellenband: | 25 mm | Stärke Schellenband: | 1,5 mm | Dämmeinlage: | Schallschutz | Schalldämmung: | für DIN 4109 | Produktlinie: | LGS | Farbe: | schwarz | Oberflächenbehandlung: | unbehandelt | Temperaturbeständigkeit: | -50 °C | Produkttyp: | Lüftungsrohrschelle | Einlage: | Gummi | Lastniveau: | Leicht | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 5869.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,621* | € 77,301* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 61,94* | € 77,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,596* | € 123,706* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 102,31* | € 124,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,8494* | € 131,9794* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,231* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|