Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079503
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079503
EAN/GTIN:
     4006209795033
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS 280 für Nenngröße 280 mm, zweiteilige Ausführung mit eingeklebter Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren oder Kunststoffrohren. Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Breite:
336 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
308 mm | 162 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Spannbereich:
280 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4707.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1700
10
€ 6,40*
ab € 4,738*
€ 6,188*
1
€ 5,90*
ab € 4,7458*
€ 6,8558*
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 5,3373*
€ 6,9481*
10
€ 5,00*
ab € 7,7087*
€ 9,8287*
Lager 646
1700
10
€ 6,40*
ab € 7,852*
€ 9,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,972*
€ 11,86668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,592*
€ 11,41448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,052*
€ 10,77188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,852*
€ 9,34388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.