Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079500
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079500
EAN/GTIN:
     4006209795002
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
253 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
228 mm | 122 mm
Höhe Anschlussmutter:
17 mm
Höhe Z1:
106 mm
Höhe Z2:
117 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,2 kN
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Nenngröße:
200
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
200 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
200 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
LGS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C
Produkttyp:
Lüftungsrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
15 C62
net_weight:
5180.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6750
15
€ 6,40*
ab € 3,30134*
€ 4,42134*
8 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 3,7535*
€ 4,9743*
1
€ 5,90*
ab € 3,5537*
€ 5,2137*
15
€ 5,00*
ab € 3,99934*
€ 5,30934*
Lager 646
6750
15
€ 6,40*
ab € 5,48734*
€ 7,15734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,15734*
€ 8,51723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86734*
€ 8,17213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47734*
€ 7,70803
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48734*
€ 6,52993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 107,3601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.