Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079493
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079493
EAN/GTIN:
     4006209794937
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
153 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
128 mm | 72 mm
Höhe Anschlussmutter:
17 mm
Höhe Z1:
57 mm
Höhe Z2:
67 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,2 kN
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Nenngröße:
100
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
100 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
100 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
LGS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C
Produkttyp:
Lüftungsrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3976.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1513*
€ 2,8021*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,304*
€ 3,024*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3586*
€ 3,0886*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0545*
€ 3,0945*
Lager 646
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 62,36*
€ 78,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,65*
€ 93,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,61*
€ 87,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,73*
€ 82,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,27*
€ 80,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,49*
€ 77,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,36*
€ 74,21
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.