Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-077871 Herst.-Nr.: 077871 EAN/GTIN: 4006209778715 |
| |
|
| | |
| Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 60 mm | Ausführung: | Ohne Rand | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Min. Bohrlochtiefe: | 75 mm | Min. Plattendicke: | 12,5 mm | Spanplatten-/Holzschrauben: | 6,0 - 8,0 mm | Profi / DIY: | Profi | Farbe: | grau | Produktlinie: | UX | Antrieb: | ohne | Material: | Nylon | Produkttyp: | Universaldübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 180.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,118* | € 0,159* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,1204* | € 0,1614* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1226* | € 0,1656* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1221* | € 0,173* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 8,04* | € 10,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1608* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|