Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 10x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-077711
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077711
EAN/GTIN:
     4006209777114
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube m10x140
stockschrauben m10
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der TX-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2851.90 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,376*
€ 0,516*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,424*
€ 0,5648*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4438*
€ 0,6038*
1
€ 5,90*
ab € 0,3813*
€ 0,6213*
Lager 646
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,564*
€ 0,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.