Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 10x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-077711
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077711
EAN/GTIN:
     4006209777114
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube m10x140
stockschrauben m10
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der TX-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2851.90 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3603*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5603*
€ 0,66676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.