Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-060260 Herst.-Nr.: 060260 EAN/GTIN: 4006209602607 |
| |
|
| | |
| Die fischer Abdeckkappe AD aus hochwertigem Kunststoff für den dauerhaften Verschluss von Bohrlöchern nach der Entfernung von Gerüstbefestigungen. Farbe grau. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 28 mm | Farbe: | grau | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Kappen-Ø: | 28 mm | Kappenhöhe: | 3 mm | Länge: | 40 mm | Passend zu: | Dübel-Ø 14 mm | Profi / DIY: | DIY | Profi | Form: | rund | Produkttyp: | Abdeckkappe | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 196.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,2838* | € 0,3838* | | | | Lager 646 | | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,2891* | € 0,3891* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2899* | € 0,3899* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2651* | € 0,4176* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3097* | € 0,4197* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|