Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe AD 12x40 G grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060260
EAN/GTIN:
     4006209602607
Suchbegriffe:
Stockschraube
fischer stockschraube
stockschraube
Die fischer Abdeckkappe AD aus hochwertigem Kunststoff für den dauerhaften Verschluss von Bohrlöchern nach der Entfernung von Gerüstbefestigungen. Farbe grau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
28 mm
Kappenhöhe:
3 mm
Länge:
40 mm
Passend zu:
Dübel-Ø 14 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Runder Kopf:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
196.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2676*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.