Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Abdeckkappe AD 12 x 40 G, Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Abdeckkappe AD 12 x 40 G, Farbe grau
Fischer Abdeckkappe AD 12 x 40 G, Farbe grau
Fischer Abdeckkappe AD 12 x 40 G, Farbe grau
Fischer Abdeckkappe AD 12 x 40 G, Farbe grau
Artikel-Nr.:
     5417F-171431
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060260
EAN/GTIN:
     4006209602607
Suchbegriffe:
Stockschraube
fischer stockschraube
stockschraube
Die Fischer Abdeckkappe AD aus hochwertigem Kunststoff für den dauerhaften Verschluss von Bohrlöchern nach der Entfernung von Gerüstbefestigungen. Farbe grau.
Weitere Informationen:
l:
40
Kopfdurchmesser:
28
Werkstoff:
Kunststoff
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Außendurchmesser:
28
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209602607
Einsatz:
Torx
Hersteller:
Fischer
Kappen:
100 Stk.
Farbe:
grau
Kopfhöhe:
3 mm
Höhe:
3 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: ABDECK-AD
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110000
100
€ 6,40*
ab € 0,2838*
€ 0,3738*
2 Tage
110000
100
€ 6,40*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3097*
€ 0,4097*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3161*
€ 0,4161*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2676*
€ 0,4203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.