Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix SF plus LS 3/13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-058155
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058155
EAN/GTIN:
     4006209581551
Suchbegriffe:
Einzelschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die fischer Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von leichten Kabeln und Rohren verschiedener Durchmesser. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Leitungsschlaufe vereint Dübel, Schraube und Schlaufe in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Mit Steckdübel
Baustoff:
Beton | Vollbaustoff
Geeignet für:
einzelne Kabel | Kunststoffrohre | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Montageart:
Steckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Spannbereich:
3 - 13 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
105.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1208*
€ 0,1717*
1 Tag
1400
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1276*
€ 0,1726*
1 Tag
1400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,128*
€ 0,174*
4 Tage
6300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12805*
€ 0,17405*
Lager 646
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 18,84*
€ 24,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.