Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-051291 Herst.-Nr.: 051291 EAN/GTIN: 4006209512913 |
| | |
|
| | |
| Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein. Weitere Informationen: | | Dicke der Wärmedämmung: | 60 - 170 mm | Dübellänge: | 245 mm | Gewindemaß (mm): | 12 mm | Anwendung: | Französische Balkongeländer | Vordächer | Markisen | Konsolen | thermisch getrennte Befestigung | Satelliten-Anlagen | Baustoff: | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Beton | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Prüfzeichen / Zulassungen: | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Gerissener Beton (ETA Option 1) | Gewinde: | M12 | Länge: | 240 mm | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Gewindeende | Mit Dübel: | Nein | mit Mutter: | Ja | Mit Unterlegscheibe: | Ja | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff (etim): | Stahl | Antrieb: | Sechskant | Mit Abdeckkappe: | Nein | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | Inhalt: | 20 x TherMax M12,<br />20 x Siebhülsen 20 x 130,<br />5 x Bit,<br />5 x Fräsklingen,<br />5 x Montageanleitungen | net_weight: | 5602.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,80* | € 16,36* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,58* | € 16,69* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,58* | € 17,57* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 15,4775* | € 17,6975* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 320,26* | € 356,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,013* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|