Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer TherMax 12/110 M12 (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-51291
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051291
EAN/GTIN:
     4006209512913
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Gewindestange
Schraubanker
51291 Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dicke der Wärmedämmung:
60 - 170 mm
Dübellänge:
245 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | Vordächer | Markisen | Konsolen | thermisch getrennte Befestigung | Satelliten-Anlagen
Baustoff:
Hochlochziegel
Weitere Suchbegriffe: Siebhülse, Stockschraube, stockschrauben m12 x 3320, stockschrauben m12, stockschraube, 51291, fischer Deutschland, fischer TherMax 12/110 M12 (20), 4006209512913, 051291
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
92
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 16,67*
Lager 6QTZH
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 17,09*
2 Tage
60
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,5375*
€ 18,0275*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 18,18*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,452*
€ 18,952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 341,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.