Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-050008 Herst.-Nr.: 050008 EAN/GTIN: 4006209500088 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRSN 100-106 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 | Anschlussmutter: | Stahl DC 01 nach DIN EN 10111 | Breite: | 156 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 20 x 2,0 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Höhe: | 134 mm | 75 mm | Installationsdrehmoment: | 2 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 2,5 kN | Nenngröße: | 4 in | Spannbereich: | 108 - 114 mm | Verschlussschraube: | M6 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, 8 µm | Profi / DIY: | Profi | Nenndurchmesser (etim): | 4 Zoll (100) | Spannbereich von - bis: | 108 mm | Breite Schellenband: | 20 mm | Stärke Schellenband: | 2 mm | Dämmeinlage: | keine Einlage | Produktlinie: | FRSN | Farbe: | grau | Produkttyp: | Rohrschelle | Schichtdicke Oberflächenschutz: | 8 µm | Einlage: | ohne | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | Stahl DC 01 nach DIN EN 10111 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 3825.80 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,0072* | € 4,0206* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,1113* | € 5,2813* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,2557* | € 5,4157* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,3149* | € 5,4949* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 96,11* | € 119,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8444* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|