Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 63-70 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-049945
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049945
EAN/GTIN:
     4006209499450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 63-70 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
105 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
88 mm | 54 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,50 kN
Spannbereich:
63 - 70 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4243.60 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,5879*
€ 2,1327*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,1853*
€ 2,7253*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2307*
€ 2,7907*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2768*
€ 2,8368*
Lager 646
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 100,96*
€ 124,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,68*
€ 148,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,22*
€ 134,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,49*
€ 130,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 105,93*
€ 126,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 103,62*
€ 123,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 100,96*
€ 120,14
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.