Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 25-28 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-049790
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049790
EAN/GTIN:
     4006209497906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 25-28 M8/M10 für Nenngröße 3/4" ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
67 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
46 mm | 30 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,50 kN
Nenngröße:
3/4 in
Spannbereich:
25 - 28 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5580.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8751*
€ 1,1051*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3516*
€ 1,6616*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,376*
€ 1,706*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4077*
€ 1,7277*
Lager 646
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 125,33*
€ 152,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,35*
€ 181,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,06*
€ 164,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 129,93*
€ 154,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 127,41*
€ 151,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 125,74*
€ 149,63
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 125,33*
€ 149,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.