Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-046345 Herst.-Nr.: 046345 EAN/GTIN: 4006209463451 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS R ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS R ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 160 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | Mit Schraube | Material: | Nicht rostender Stahl | Nylon | Nutzlänge: | 110 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Porenbeton | Mauerwerk | Beton | Max. Dicke des Anbauteils: | 110 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 170 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 170 mm | Min. Verankerungstiefe: | 50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 110 mm | Schraubenabmessung: | 7,0 x 169 mm | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe | Produktlinie: | SXR | Produkttyp: | Langschaftdübel mit Schraube | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 3102.30 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,9546* | € 3,6446* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,268* | € 3,998* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,2948* | € 4,0248* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,8563* | € 4,6863* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 239,72* | € 275,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7944* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|