Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-046333 Herst.-Nr.: 046333 EAN/GTIN: 4006209463338 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 140 mm | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | mit Rand und Schraube | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Nylon | Nutzlänge: | 90 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Mauerwerk | Porenbeton | Beton | Max. Dicke des Anbauteils: | 90 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 150 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 150 mm | Min. Verankerungstiefe: | 50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 90 mm | Schraubenabmessung: | 7,0 x 149 mm | Profi / DIY: | Profi | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Vollziegel: | Ja | Geeignet für Hochlochziegel: | Ja | Vorsteckmontage: | Nein | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Nein | Kopfform: | Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe | Werkstoffgüte: | Nylon | Geeignet für Gipskarton: | Nein | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | SXR | Ausführung (etim): | Universaldübel | Mit Schraube: | Ja | Mit Rand: | Ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | Ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | Nein | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Produkttyp: | Langschaftdübel | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 2706.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Schraubanker, Spreizdübel, langschaftdübel 10 x 140, langschaftdübel fischer, langschaftdübel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,7051* | € 0,9151* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,791* | € 1,011* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,736* | € 1,0355* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,8272* | € 1,0572* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 53,66* | € 67,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0732* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|