Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x140 T R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-046279
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046279
EAN/GTIN:
     4006209462799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
140 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Nicht rostender Stahl | Nylon
Nutzlänge:
90 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
90 mm
Min. Bohrlochtiefe:
150 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
90 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 147 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXR
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2162.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,1535*
€ 2,7035*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,3938*
€ 2,9938*
1 Tag
67500
50
€ 6,40*
ab € 2,4412*
€ 3,0512*
50
Frei Haus
ab € 2,5429*
€ 3,1729*
Lager 646
67500
50
€ 6,40*
ab € 3,5198*
€ 4,2498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2498*
€ 5,05726
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5198*
€ 4,18856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.