Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-046278 Herst.-Nr.: 046278 EAN/GTIN: 4006209462782 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 | Innenstern TX | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 120 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | Mit Schraube | Material: | Nicht rostender Stahl | Nylon | Nutzlänge: | 70 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Mauerwerk | Porenbeton | Beton | Max. Dicke des Anbauteils: | 70 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 130 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 130 mm | Min. Verankerungstiefe: | 50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 70 mm | Schraubenabmessung: | 7,0 x 127 mm | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Senkkopf | Produktlinie: | SXR | Produkttyp: | Langschaftdübel mit Schraube | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 1868.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,831* | € 2,331* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 2,0357* | € 2,5657* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 2,0762* | € 2,6162* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,9537* | € 2,9762* | | | | Lager 646 | | | | 50 | | € 6,40* | ab € 2,981* | € 3,651* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|