Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x230 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-046270
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046270
EAN/GTIN:
     4006209462706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
230 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Nutzlänge:
180 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
180 mm
Min. Bohrlochtiefe:
240 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
240 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
180 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 237 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXR
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3393.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
148
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0151*
€ 2,4551*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,1095*
€ 2,5595*
2 Tage
400
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,398*
€ 2,908*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5759*
€ 3,0959*
Lager 646
1150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 162,89*
€ 191,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,91*
€ 228,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,87*
€ 202,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 167,24*
€ 199,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 164,38*
€ 195,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 162,89*
€ 193,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.