Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x200 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-046269
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046269
EAN/GTIN:
     4006209462690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
200 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube | mit Rand und Schraube
Material:
galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Nutzlänge:
150 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
150 mm
Min. Bohrlochtiefe:
210 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
150 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 207 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SXR
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Produkttyp:
Langschaftdübel
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2974.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,7372*
€ 2,1372*
50
Frei Haus
ab € 1,9147*
€ 2,3547*
2 Tage
375
50
€ 4,95*
ab € 1,7774*
€ 2,4116*
3 Tage
57500
50
€ 6,40*
ab € 1,9816*
€ 2,4416*
Lager 646
57500
50
€ 6,40*
ab € 2,6258*
€ 3,2058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2058*
€ 3,8149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0758*
€ 3,6602
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6258*
€ 3,1247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.